曜日別特売

LEDブラケット直管32形X2昼白色

LEDブラケット直管32形X2昼白色 - Panasonic(パナソニック)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
消費電力(W)46電圧(V)100材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1260×100×93色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.6LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83調光の可否不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41818675LGB81773LE1
60,000
29,980
値下げ
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする