LEDブラケット直管32形X2温白色

LEDブラケット直管32形X2温白色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)46電圧(V)100質量(kg)2.8色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41818684LGB81774LE1アクリルカバー(乳白)98.44530
60,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
41818727LGB81784LE1アクリルカバー(砂目調塗装仕上)88.54075
48,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする