曜日別特売

LEDポーチライト40形昼白色

LEDポーチライト40形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト40形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト40形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト40形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト40形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト40形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト40形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト40形昼白色 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41819734LGW80421LE16.1960.63225000
18,700
7,598
8,358(税込)
92日以内出荷
返品不可
41819743LGW80423LE16.1960.63225000
18,700
7,598
8,358(税込)
92日以内出荷
返品不可
41819759LGW80424LE16.1960.63225000
18,700
7,598
8,358(税込)
92日以内出荷
返品不可
41819768LGW80425LE16.1960.63225000
18,700
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
41819777LGW80426LE16.1900.63152700
18,700
7,598
8,358(税込)
92日以内出荷
返品不可
41819786LGW80427LE16.1900.63155000
18,700
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
41819795LGW80430LE16.1900.63235000
23,600
9,698
10,668(税込)
92日以内出荷
返品不可
41819813LGW80433LE16.1900.63245000
18,700
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
41821527LGWC80421LE17.1960.73235000
32,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41821536LGWC80423LE17.1960.73235000
32,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41821545LGWC80424LE17.1960.73235000
32,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41821554LGWC80425LE17.1960.73235000
32,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41821563LGWC80426LE17.1900.63205000
32,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41821579LGWC80427LE17.1900.63205000
32,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41821588LGWC80430LE17.1900.63245000
37,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41821606LGWC80433LE17.1900.63245000
32,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41822078LGWC81421LE17.1960.73235000
34,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41822087LGWC81423LE17.1960.73235000
34,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41822096LGWC81424LE17.1960.73235000
34,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41822105LGWC81425LE17.1960.73235000
34,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41822114LGWC81426LE17.1900.63205000
34,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41822123LGWC81427LE17.1900.63205000
34,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41822139LGWC81430LE17.1900.63245000
39,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41822157LGWC81433LE17.1900.63235000
34,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41837733LSEW4056LE1-960.63225000
18,700
6,998
7,698(税込)
92日以内出荷
返品不可
41837995LSEWC4056LE17.1960.73235000
32,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
41819463LGW80320LE16.12130.82135000
19,800
取扱い終了
返品不可
41819479LGW80321LE16.12130.82135000
19,800
取扱い終了
返品不可
41819488LGW80322LE16.12130.82135000
19,800
取扱い終了
返品不可
41819497LGW80325LE16.11850.71855000
17,500
取扱い終了
返品不可
41819506LGW80326LE16.11850.71855000
17,500
取扱い終了
返品不可
41819515LGW80327LE16.11850.71855000
17,500
取扱い終了
返品不可
41819524LGW80330LE16.12130.72135000
19,800
取扱い終了
返品不可
41819533LGW80331LE16.12130.72135000
19,800
取扱い終了
返品不可
41819549LGW80332LE16.12130.72135000
19,800
取扱い終了
返品不可
41819558LGW80335LE16.11850.61855000
17,500
取扱い終了
返品不可
41819567LGW80336LE16.11850.61855000
17,500
取扱い終了
返品不可
41819576LGW80337LE16.11850.61855000
17,500
取扱い終了
返品不可
41819804LGW80431LE16.1900.63235000
20,500
取扱い終了
返品不可
41821274LGWC80320LE17.12130.72135000
29,800
取扱い終了
返品不可
41821283LGWC80321LE17.12130.72135000
29,800
取扱い終了
返品不可
41821299LGWC80322LE17.12130.72135000
29,800
取扱い終了
返品不可
41821308LGWC80326LE17.11850.71855000
27,500
取扱い終了
返品不可
41821317LGWC80327LE17.11850.71855000
27,500
取扱い終了
返品不可
41821326LGWC80330LE17.12130.72135000
29,800
取扱い終了
返品不可
41821335LGWC80331LE17.12130.72135000
29,800
取扱い終了
返品不可
41821344LGWC80332LE17.12130.72135000
29,800
取扱い終了
返品不可
41821353LGWC80335LE17.11850.61855000
27,500
取扱い終了
返品不可
41821369LGWC80336LE17.11850.61855000
27,500
取扱い終了
返品不可
41821378LGWC80337LE17.11850.61855000
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 玄関灯交換
サービス業

明るさセンサーのみを使用して、夜間だけ点灯させています。人感センサーによる明暗切り替え設定もできるのですが使用していません。枠・本体ともシルバーメタリックと記載されていますが、この品番の色は写真の通りダークブラウンです。パナソニックのカタログで確認して発注しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする