Panasonic(パナソニック)
スポットライト80形拡散電球色
消費電力(W)
8.2
電圧(V)
AC100
仕様
照射方向可動型
材質
アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)
長さ(mm)
117
幅(mm)
Φ57
質量(kg)
0.7
奥行(mm)
103
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.5
LED
交換不可
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
570
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41827109
LGW40190LE1
¥
29,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41827118
LGW40191LE1
¥
29,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41827127
LGW40192LE1
¥
29,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください