スポットライト80形拡散昼白色

スポットライト80形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)スポットライト80形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)スポットライト80形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)8.2電圧(V)AC100仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.2LED交換不可入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)625演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41827163LGW40196LE1
29,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
41827179LGW40197LE1
29,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
41827188LGW40198LE1
29,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする