スポットライト40形集光電球色

スポットライト40形集光電球色 - Panasonic(パナソニック)スポットライト40形集光電球色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)3.7電圧(V)AC100仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)1.2高さ(mm)76色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41827276LGW40280LE1ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
35,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
41827285LGW40281LE1ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(シルバーメタリック)
35,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする