曜日別特売

スポットライト60形集光電球色

スポットライト60形集光電球色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)5.9電圧(V)AC100仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)1.2高さ(mm)76色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.2LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)426演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41827328LGW40291LE1
36,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
41827319LGW40290LE1
36,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする