曜日別特売

和風ペンダント~6畳用 プルスイッチ付

和風ペンダント~6畳用 プルスイッチ付 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)AC100消費電力(W)28.1幅(mm)Φ550質量(kg)1.6【プラスチックセード】乳白シート張り高さ(mm)153取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅フランジ丸型フランジ付全高(mm)293~703色温度(K)6200光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)118.4入力電流(A)0.29光束(Lm)3329LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザイン現代和風演色指数(Ra)83適用畳数~6畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41827888LGB11626LE1
45,000
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする