和風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付

和風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付 - Panasonic(パナソニック)和風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付 - Panasonic(パナソニック)和風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付 - Panasonic(パナソニック)和風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)AC100取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅色温度(K)6200光源色昼光色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41827967LGB12621LE128.1□5002.1120丸型フランジ付
53,000
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
41827976LGB12622LE128.1□5002120丸型フランジ付
62,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41827985LGB12625LE128.1□4912.9127丸型フランジ付
40,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41827994LGB12626LE134.1Φ5501.6153丸型フランジ付
49,500
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
41828003LGB12628LE128.1□4942.2123丸型
58,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする