曜日別特売

和風ペンダント~12畳用 プルスイッチ付

和風ペンダント~12畳用 プルスイッチ付 - Panasonic(パナソニック)和風ペンダント~12畳用 プルスイッチ付 - Panasonic(パナソニック)和風ペンダント~12畳用 プルスイッチ付 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)AC100消費電力(W)34.1取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅フランジ丸型フランジ付色温度(K)6200光源色昼光色入力電流(A)0.35LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザイン書院演色指数(Ra)83適用畳数~12畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41828107LGB14621LE1□5002.1120261~671127.5
67,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41828116LGB14622LE1□5002120261~671125.2
76,000
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
41828125LGB14625LE1□4912.9127250~660122.5
54,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする