Panasonic(パナソニック)
洋風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
28.1
幅(mm)
Φ500
質量(kg)
1.7
色
【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)
70
取付方式
引掛シーリング
切替方式
全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ
丸型フランジ付
全高(mm)
210~620
色温度(K)
6200
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.7
入力電流(A)
0.29
光束(Lm)
3730
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
適用畳数
~8畳
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41828177
LGB12521LE1
¥
38,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください