Panasonic(パナソニック)
LDA5X1小型ペンダント電球色BT
消費電力(W)
4.8
電圧(V)
AC100
仕様
100V配線ダクト用/専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、100%~5%調光可能/専用リモコン(HK9850・別売)でシーン再生、消灯/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球(LINKSTYLELED)専用商品
全高(mm)
1000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
80
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41828999
LGBX10000
ガラスセード(乳白つや消し)/乳白
Φ130
1
191
106.2
¥
41,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41829008
LGBX10001
ガラスセード(透明・一部リブ入り・一部乳白塗装)/ホワイト
Φ135
1.2
177
102
¥
43,000
取扱い終了
返品不可
41829017
LGBX10002
ガラスセード(透明・一部リブ入り・一部乳白塗装)/メイプル調
Φ135
1.2
177
102
¥
45,000
取扱い終了
返品不可
41829026
LGBX10003
ガラスセード(透明・一部リブ入り・一部乳白塗装)/ウォールナット調
Φ135
1.2
177
102
¥
45,000
取扱い終了
返品不可
41829035
LGBX10004
ガラスセード(透明・一部リブ入り・一部乳白塗装)/クローム
Φ135
1.2
177
102
¥
45,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください