曜日別特売

LEDユニット40形ペンダント 直付

LEDユニット40形ペンダント 直付 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット40形ペンダント 直付 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット40形ペンダント 直付 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)4.3電圧(V)AC100全高(mm)700~1200色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)95調光の可否LED交換不可内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41829175LGB10426LE1ガラスセード(グリーン)Φ1160.919054.4
37,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41829367LGB10472LE1プラスチックセード(スモーク・一部つや消し)Φ1550.813531.3
22,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
41829376LGB10473LE1プラスチックセード(アンバー・一部つや消し)Φ1550.813544.6
22,200
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする