Panasonic(パナソニック)
テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W)
0.5
幅(mm)
44
高さ(mm)
16
質量(g)
22
奥行(mm)
69
Bluetooth
バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS
電源アダプタ
入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41832499
HK8900
¥
14,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください