Panasonic(パナソニック)
電源コード 収納フランジ付き
仕様
【コード】140cm収納可能
色
ホワイト
取付方式
引掛シーリング方式
フランジ
コード収納型
コード長さ(m)
2(60cm~200cmまで調節可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41832806
LGK00199
¥
5,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください