LEDキッチンライト直管15形昼白色

LEDキッチンライト直管15形昼白色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)12仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵材質プラスチックカバー幅(mm)450質量(kg)0.6高さ(mm)65タイプ両面化粧タイプスイッチあり定格電圧(V)AC100色温度(K)5000コーティングキレイコート仕様(カバー)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17色(カバー)乳白光束(Lm)840LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コンセントあり(1000Wまで)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面調光の可否配光タイプ拡散器具相当15形直管蛍光灯1灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41834696LSEB7108LE1
15,600
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする