曜日別特売

LEDダウンライト60形150径昼白色

LEDダウンライト60形150径昼白色 - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41835439LSEB5612LE1
8,700
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 蛍光灯からLEDに変更
その他業種

口金がGX10q-2の蛍光灯から、LEDに変更しました。
昼白色にしたので、明るくとても良いライトです。
電気代も節約できます。

1が参考にしています
対象商品 : 41835439
2024-01-02
用途: 室内の照明として使用
公立学校共済組合サービス業

必要な光量は確保できましたが、電球自体が見えるとまぶしいです。次は電球色を購入します。

対象商品 : 41835439
2022-12-13
用途: リフォーム用で古いのと交換しました。

30年前のダウンライトから交換しました。
直径150mmで施工も簡単!!!リビング、トイレ、脱衣室、玄関内
全て交換しました。薄型で簡単に交換できたのと全てが明るくなって
気持ちよくなりました。価格もお安いですね。

対象商品 : 41835439
2022-09-12
用途: トイレの天井照明
タカヤ商事株式会社

早い対応に感謝しています。
明るさも十分ですのでまとめて購入を検討します。
値引きが有れば有難いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする