曜日別特売

LEDダウンライト100形昼白色

LEDダウンライト100形昼白色 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41836315LSEB5614LE1
11,700
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41836315
2023-05-24
用途: 木造新築、脱衣場に取付

取付簡単で浅型なのでピッタリフィットします 明るさも十分です デザインもいいです

対象商品 : 41836315
2022-09-12
用途: リフォーム用。古いのと交換

明るい、安価、薄型で簡単に古い照明器具から交換ができました。
30年前のとは大違いでした。 追加購入します。

対象商品 : 41836315
2020-07-08
用途: 作業部屋用
製造業

8畳の室内にダウンライト4灯で、元々付いていたものでは暗かったのですが、これに代えたら手元まで明るくなり満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする