Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト60形直付温白色
消費電力(W)
4.5
色
【アルミダイカストセード】ホワイト
奥行(mm)
147
色温度(K)
3500
光源色
温白色
照射モード
照射方向可動型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1(100V)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面・据置取付専用
調光の可否
否
照射面近接限度(cm)
10
電源ユニット
内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光タイプ
器具相当
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41838083
LSEB6014KLE1
97.7
440
集光
60形ダイクール電球1灯
¥
13,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
41838065
LSEB6012KLE1
96.6
435
拡散
60形電球1灯
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください