LEDスポットライト100形直付温白色

LEDスポットライト100形直付温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形直付温白色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)7.4【アルミダイカストセード】ホワイト奥行(mm)147色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面・据置取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光タイプ
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41838074LSEB6013KLE193.9695拡散100形電球1灯
17,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
41838099LSEB6015KLE196.6415集光100形ダイクール電球1灯
17,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする