Panasonic(パナソニック)
LEDフロアスタンド40形電球色
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
電圧(V)
100
入力電流(A)
0.08
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
寸法(幅W×高さH)(mm)
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41839413
SF997Z
LED電球小形タイプ4.3W1灯
-
4.3
-
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
41839438
SF999Z
LED電球小形タイプ4.3W1灯
-
4.3
1.1
¥
36,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
41839404
SF996Z
LED電球一般タイプ4.9W1灯
Φ202×370
4.9
-
¥
24,900
取扱い終了
返品不可
41839429
SF998Z
LED電球小形タイプ4.3W1灯
Φ370×670
4.3
-
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください