曜日別特売

LEDスタンド60形電球色

LEDスタンド60形電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
光源
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41839499SC438B1.44.6LED(電球色タイプ)0.08(100V時)
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
41839508SC438W1.44.6LED(電球色タイプ)0.08(100V時)
32,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
41839553SC832BZ2.87.3LED(電球一般タイプ)0.121(100V時)
57,000
取扱い終了
返品不可
41839569SC832WZ2.87.3LED(電球一般タイプ)0.121(100V時)
57,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする