曜日別特売

LEDスタンド60形温白色

LEDスタンド60形温白色 - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)4.6光源LED(温白色タイプ)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×216×400色温度(K)3500入力電流(A)0.08(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41839517SC439B
32,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
41839526SC439W
32,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする