Panasonic(パナソニック)
LEDフロアスタンド60形電球色
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
電圧(V)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
入力電流(A)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41839666
SF918B
LED(電球色タイプ)1個
-
4
4.6
0.08(100V時)
Φ100(セード部)×316×1400
¥
46,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
41839675
SF918W
LED(電球色タイプ)1個
-
4
4.6
0.08(100V時)
Φ100(セード部)×316×1400
¥
46,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
41839639
SF292BZ
LED電球一般タイプ7.3W1灯
-
4
7.3
0.121(100V時)
-
¥
72,000
取扱い終了
返品不可
41839648
SF292WZ
LED電球一般タイプ7.3W1灯
-
4
7.3
0.121(100V時)
-
¥
72,000
取扱い終了
返品不可
41839657
SF907
LED電球一般タイプ7.3W1灯
Φ360(セード部)×1500
4.8
7.3
0.121(100V時)
-
¥
120,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください