Panasonic(パナソニック)
LEDフロアスタンド60形温白色
質量(kg)
4
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.6
光源
LED(温白色タイプ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
Φ100(セード部)×316×1400
色温度(K)
3500
入力電流(A)
0.08(100V時)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41839684
SF919B
¥
46,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
41839693
SF919W
¥
46,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください