Panasonic(パナソニック)
リビングライコン5マルチ調光ホワイト
適合
リモコン:HK9394
寸法(mm)
208×120×15
取付
JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレート
ホワイト
回路数
5回路
入力電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41840016
NQ28751WK
¥
68,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください