リビングライコン逆位相用ブースタ1回路

リビングライコン逆位相用ブースタ1回路 - Panasonic(パナソニック)
寸法(mm)254×120×15取付JIS5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合適合負荷LED負荷容量最大4A/回路入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41840086NQL10070H調光器:リビングライコンNQ28770H、NQ28771Hマットグレー
47,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41840095NQL10070W調光器:リビングライコンNQ28770W、NQ28771Wマットホワイト
47,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする