曜日別特売

LED非常灯電源別置形iスタiD同断面

LED非常灯電源別置形iスタiD同断面 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井直付型、予備電源別置型・LED低~中天井用(~6m)、非常灯評定番号:LCLE-001、水平天井取付専用、ミニクリプトン電球40形相当長さ(mm)180幅(mm)80材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:アルミダイカスト(白色粉体塗装)、レンズ:ガラス質量(kg)0.4高さ(mm)53電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000Ra70電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41840156NNLG01509
54,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする