Panasonic(パナソニック)
埋込フリコンプラスユニットアルミ格子ルー
仕様
格子寸法:□25、単連兼用、遮光角:横方向30度/縦方向30度
材質/仕上
ルーバ:アルミ(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
11.5
材質(枠)
鋼板(t0.8)/高反射白色粉体塗装
材質(パッキン)
遮光:EPDMゴム/ブラック
材質(ルーバー)
アルミ:A1050P(t0.6)/高反射白色粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41842274
FSK42245F
¥
41,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください