Panasonic(パナソニック)
LED□350埋込下面開放点灯部昼白色
タイプ
□350
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41843473
NNFK23350JLA9
21
2910
¥
39,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41843516
NNFK23450JLA9
34
4550
¥
46,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください