曜日別特売

LED□350埋込下面開放点灯部白色

LED□350埋込下面開放点灯部白色 - Panasonic(パナソニック)
タイプ□350消費電力(W)21色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)2760調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41843489NNFK23351JLA9
39,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする