Panasonic(パナソニック)
LED□350埋込マルコン点灯部昼白色
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
調光の可否
可
調光方式
約10~100%連続調光型
タイプ
□350
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
色温度(K)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41843507
NNFK23370LA9
2800
5000
21
¥
48,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
41843534
NNFK23470LA9
4300
5000
34
¥
55,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください