Panasonic(パナソニック)
LED□470直付下面開放点灯部白色
タイプ
□470
消費電力(W)
21
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
2860
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41843559
NNFK24351LA9
¥
43,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください