LED□470直付格子タイプ点灯部昼白色

LED□470直付格子タイプ点灯部昼白色 - Panasonic(パナソニック)
タイプ□470色温度(K)5000光源色昼白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41843568NNFK24360LA9212980
50,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
41843586NNFK24460LA9344650
56,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする