LED□350埋込乳白パネル点灯部昼白色

LED□350埋込乳白パネル点灯部昼白色 - Panasonic(パナソニック)
タイプ□350色温度(K)5000光源色昼白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41843683NNFK27400JLA9243170
55,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
41843726NNFK27500LA9354250
69,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
41843647NNFK27300JLA9192500
49,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする