曜日別特売

LED□400直付乳白パネル点灯部昼白色

LED□400直付乳白パネル点灯部昼白色 - Panasonic(パナソニック)
タイプ□400色温度(K)5000光源色昼白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41843744NNFK28300JLA9192500
52,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
41843769NNFK28400JLA9243170
59,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
41843787NNFK28500LA9354250
73,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする