Panasonic(パナソニック)
LED□450埋込格子タイプ点灯部昼白色
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
調光の可否
可
調光方式
約10~100%連続調光型
タイプ
□450
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
色温度(K)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41843823
NNFK33260LA9
4320
5000
33
¥
51,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
41843893
NNFK33360LA9
6480
5000
44
¥
63,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
41843979
NNFK33460LA9
7870
5000
50
¥
71,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください