曜日別特売

LED□570直付下面開放点灯部白色

LED□570直付下面開放点灯部白色 - Panasonic(パナソニック)
光源色白色色温度(K)4000調光の可否調光方式約10~100%連続調光型タイプ□570グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
色温度(K)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41844024NNFK34251LA94290400033
49,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
41844058NNFK34351LA96390400044
60,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
41844094NNFK34451LA97550400050
68,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする