曜日別特売

LED□570直付格子タイプ点灯部昼白色

LED□570直付格子タイプ点灯部昼白色 - Panasonic(パナソニック)
光源色昼白色色温度(K)5000調光の可否調光方式約10~100%連続調光型タイプ□570グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
色温度(K)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41844033NNFK34260LA94480500033
55,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
41844067NNFK34360LA96660500044
67,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
41844103NNFK34460LA97920500050
75,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする