曜日別特売

LED□450埋込乳白パネル点灯部白色

LED□450埋込乳白パネル点灯部白色 - Panasonic(パナソニック)
タイプ□450色温度(K)4000光源色白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
調光方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
41844198NNFK37201CLA9263430約10~100%連続調光型
55,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
41844216NNFK37301CLA9344800約10~100%連続調光型
67,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
41844268NNFK37401CLA9385380約10~100%連続調光型
78,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
41844313NNFK37501CLA9557420約10~100%連続調光型
96,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
41848319NNFK37501CDZ9557420約10~100%デジタル調光型
101,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41848319NNFK37501CDZ969504219NNFK37501K DZ9画像準備中□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル デジタル調光Panasonic(パナソニック)1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする