LED□500直付乳白パネル点灯部白色

LED□500直付乳白パネル点灯部白色 - Panasonic(パナソニック)
タイプ□500色温度(K)4000光源色白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
41844338NNFK38201CLA9263430
59,600
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
-
41844356NNFK38301CLA9344800
71,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
41844374NNFK38401CLA9385380
82,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
41844399NNFK38501CLA9557420
107,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする