LED□600埋込マルコン点灯部昼白色

LED□600埋込マルコン点灯部昼白色 - Panasonic(パナソニック)
タイプ□600色温度(K)5000光源色昼白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41844444NNFK43270LA9415400
68,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
41844505NNFK43370LA9598000
77,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
41844575NNFK43470LA97510470
89,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする