Panasonic(パナソニック)
LED□600埋込格子タイプ点灯部白色
タイプ
□600
消費電力(W)
59
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
8120
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41844496
NNFK43361LA9
¥
74,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください