Panasonic(パナソニック)
LED□600埋込マルコン点灯部温白色
タイプ
□600
色温度(K)
3500
光源色
温白色
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41844523
NNFK43372LA9
59
7380
¥
77,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41844593
NNFK43472LA9
75
9660
¥
89,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください