Panasonic(パナソニック)
LED□720直付下面開放点灯部白色
タイプ
□720
色温度(K)
4000
光源色
白色
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41844627
NNFK44251LA9
41
5720
¥
63,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
41844654
NNFK44351LA9
59
8510
¥
72,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
41844697
NNFK44451LA9
75
11600
¥
82,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
41844724
NNFK44551LT9
105
14590
¥
85,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください