LEDスクエア光源埋込12000調光温白

LEDスクエア光源埋込12000調光温白 - Panasonic(パナソニック)
タイプ□600消費電力(W)74.5色温度(K)3500光源色温白色光束(Lm)11170調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41845065NNL1100EVLA9
70,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする