Panasonic(パナソニック)
LEDスクエア光源8000Lm調光温白
タイプ
□470
消費電力(W)
49.7
色温度(K)
3500
光源色
温白色
光束(Lm)
7450
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41845205
NNL1800EVLA9
¥
57,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください