Panasonic(パナソニック)
LDL40X1ウォール
長さ(mm)
1275
幅(mm)
108
高さ(mm)
130
器具・セット
器具のみ
グリーン購入法
適合
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41845546
NNF41838LE9
¥
54,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください