LDL40X2給電部品ユニット

LDL40X2給電部品ユニット - Panasonic(パナソニック)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、XFL329BT用・XFL329BV用・2灯用・直管LEDランプ用、適合反射板アダプタセット:NNFK42660、交換適合器具:埋込XFL329BT、交換適合器具:埋込XFL329BV材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)電圧(V)100~242器具・セット器具のみ調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41845887NNF42991LE9
19,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする