曜日別特売

iD 40形LED本体コーナーライト

iD 40形LED本体コーナーライト - Panasonic(パナソニック)
仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)1245幅(mm)120材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41846359NNLK41521J
15,400
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする